アピコ
アピコの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アピコの ポリッシャー
アピコの ポリシャー用替ブラシ
ツイスターダイヤモンドパッド スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
44014645
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,160
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド粒子を付着させたナイロンパッド
サイズ(inch)
24×14
用途
大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用
形状
スクエア
色
赤
砥粒
人工ダイヤモンド
番手
#400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420