理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44015677
品番
RS-80B VF-P 全周カバー付
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能
つる伸縮可
仕様
JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用
材質
フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー
質量(g)
54
タイプ
VF plus+ コートレンズ 一眼式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
163×60×144〜155
フレーム色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
VF-plus+コーティング
参考になった