理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全メガネ
理研オプテックの 1眼型 メガネ
保護めがねスタンダード 一眼式 RV-740
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44015704
品番
RV-740
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量タイプのオーバーグラス
機能
つる伸縮可
仕様
めがね併用可
適合
ANSI Z87.1適合品
材質
フレーム:ナイロン/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)
質量(g)
38
タイプ
スタンダード 一眼式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×57×265
フレーム色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応