曜日別特売
B-5531 PC柄カトラリー4P パール金属 44016185

B-5531 PC柄カトラリー4P パール金属 44016185
B-5531 PC柄カトラリー4P パール金属 44016185
B-5531 PC柄カトラリー4P パール金属 44016185

PC柄カトラリー4P

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セットドット注文コード44016185品番B-5531
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)質量(g)スプーンL:36g、スプーンM:22g、フォークL:24g、フォークM:16g寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スプーンL:195×40×20、スプーンM:155×30×15、フォークL:200×25×15、フォークM:155×20×15ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 食事時
その他業種

以前よりパール金属のPC柄カトラリーを使用していますが、持ちやすいので子供や老人には最適です。また小さいカトラリーは間違って生ごみや空いた容器などと一緒に捨ててしまう事がありますが、PC柄のため間違って廃棄する事もなく長く使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする