パール金属
軽くてサビにくい鉄のいため鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
30
24
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44016648
品番
HB-4291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
窒化処理で軽くてサビにくい。
フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
30
材質
本体:鉄、取手:天然木
質量(g)
825
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×300×105
深さ(mm)
(鍋)87