曜日別特売
HB-4292 軽くてサビにくい鉄のいため鍋 パール金属 44016657

軽くてサビにくい鉄のいため鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)33
内容量1枚注文コード44016657品番HB-4292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

窒化処理で軽くてサビにくい。
フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。
オール熱源対応。

サイズ(cm)33材質本体:鉄、取手:天然木質量(g)1266寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×330×115深さ(mm)(鍋)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする