パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の 真空保存容器
スマートシール コンテナ正方形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44016928
品番
HB-4484
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質
ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
容量(L)
0.6
質量(g)
193
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×75