HB-4486 スマートシール コンテナ正方形 パール金属 44016946 HB-4486 スマートシール コンテナ正方形 パール金属 44016946

スマートシール コンテナ正方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44016946 品番 HB-4486
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

つまみを回すだけで簡単にロック、解除。

材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度) 容量(L)2.1 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする