パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
NEWキープロック 洗いやすい保存容器丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
44017034
品番
HB-4483
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
4方向からしっかりロック。ふたとパッキンが一体となっており、取外して洗う手間がなく清潔に保てます。
冷凍保存、フタを外してレンジ加熱OK。食器洗い乾燥機OK。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)
仕様
3個組
形状
丸型
寸法(mm)
120×120×75
サイズ
M
質量(g)
162