Z-PRO 耐熱合金用プレミアムスレッドミル PRML TI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードMH9.0PNIWLM 注文コード44017707 品番PRML-TI 9.0P1.75
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はメーカー商品コードなど35種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)9 シャンク径(mm)10 刃長(mm)26 刃数4 寸法L(mm)90 長さ(mm)ねじ立て最大:24 用途ステンレス鋼・チタン合金の加工 寸法l(mm)5.3 寸法ln(mm)26 寸法Dc(mm)9 メーカー商品コードMH9.0PNIWLM 寸法Ds(mm)10
関連資料:(1.06MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする