YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スレッドミル
Z-PRO 耐熱合金用プレミアムスレッドミル PRML TI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
MH9.0NNIWLM
注文コード
44017725
品番
PRML-TI 9.0P1.25
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
シャンク径(mm)
10
刃長(mm)
26
刃数
4
寸法L(mm)
90
長さ(mm)
ねじ立て最大:24
用途
ステンレス鋼・チタン合金の加工
寸法l(mm)
3.8
寸法ln(mm)
26
寸法Dc(mm)
9
メーカー商品コード
MH9.0NNIWLM
寸法Ds(mm)
10
関連資料:
(1.06MB)
商品説明動画
参考になった