Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.5 注文コード44017874 品番VUSP P2 M5×0.5
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び寸法など127種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5×0.5 ねじ長さ(mm)6 溝数3 材質HSS-P 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)4.56 山数0.5 呼び5 全長L(mm)70 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)25 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.459、MAX:4.599 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コード1101101051 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする