Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 全長L(mm)56 注文コード44018039 品番VUPO P2 M3X0.5
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・全長Lなど132種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS-P メーカー商品コード1102101035 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:通り 質量(g)5 規格JIS 呼び寸法M3×0.5 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び3 全長L(mm)56 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)18 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする