材質HSS-P
メーカー商品コード1102101042
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:82
形状下穴:通り
質量(g)8
規格JIS
呼び寸法M4×0.7
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)3.38
山数0.7
ねじ長さ(mm)13
呼び4
全長L(mm)63
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付5P
シャンク長ls(mm)36
首下長ln(mm)21
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)四角部:7
シャンク四角部幅(mm)4