Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×0.75 全長L(mm)80 注文コード44018109 品番VUPO P2 M6X0.75
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法・全長Lなど132種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS-P メーカー商品コード1102101056 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り 質量(g)16 規格JIS 呼び寸法M6×0.75 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)5.33 山数0.75 ねじ長さ(mm)15 呼び6 全長L(mm)80 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)45 首下長ln(mm)30 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする