材質HSS-P
メーカー商品コード1102101064
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:85
形状下穴:通り
質量(g)24
規格JIS
呼び寸法M8×1.25
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)6.85
山数1.25
ねじ長さ(mm)19
呼び8
全長L(mm)90
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付5P
シャンク長ls(mm)46
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)四角部:8
シャンク四角部幅(mm)5