Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法1 -12UNF 呼び1 材質HSS 注文コード44020297 品番HVSP P4 1'-12UNF
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1 -12UNF ねじ長さ(mm)37 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)23.5 山数12 呼び1 全長L(mm)160 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)19 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)82 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.114、MAX:23.571 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードSYU16SSEEXJ シャンク四角部幅(mm)15
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする