呼び寸法1 1/8-7UNC
ねじ長さ(mm)44
溝数4
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
形状下穴:止り
規格JIS
等級P6
下穴径(Φmm)25.2
山数7
全長L(mm)180
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)23
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)92
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;24.638、MAX:25.349
寸法lk(mm)四角部:20
メーカー商品コードSYU18YUEEXJ
シャンク四角部幅(mm)17