曜日別特売
HVSP P5 1'1/8-8UN Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44020315

HVSP P5 1'1/8-8UN Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44020315
HVSP P5 1'1/8-8UN Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44020315

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法1 1/8-8UN材質HSS注文コード44020315品番HVSP P5 1'1/8-8UN
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
呼び寸法1 1/8-8UNねじ長さ(mm)44溝数4材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:87形状下穴:止り規格JIS等級P5下穴径(Φmm)25.6山数8全長L(mm)180タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)23食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)92内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;25.146、MAX:25.781寸法lk(mm)四角部:20メーカー商品コードSYU18XTEEXJシャンク四角部幅(mm)17
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする