Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法1 3/8-12UNF 材質HSS 注文コード44020385 品番HVSP P4 1'3/8-12UNF
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1 3/8-12UNF ねじ長さ(mm)52 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)33 山数12 全長L(mm)200 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)28 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)102 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;32.639、MAX:33.096 寸法lk(mm)四角部:24 メーカー商品コードSYU22SSEEXJ シャンク四角部幅(mm)21
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする