用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
呼び寸法1 1/2-12UNFねじ長さ(mm)52溝数4材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:83形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)36.2山数12全長L(mm)200タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)30食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)102内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;35.814、MAX:36.271寸法lk(mm)四角部:26メーカー商品コードSYU24SSEEXJシャンク四角部幅(mm)23