Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法2-4 1/2UNC 呼び2 材質HSS 注文コード44020455 品番HVSP P7 2'-4'1/2UNC
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は呼び寸法・呼び・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法2-4 1/2UNC ねじ長さ(mm)73 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:止り 規格JIS 等級P7 下穴径(Φmm)45.4 山数4 1/2 呼び2 全長L(mm)250 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)40 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)128 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;44.679、MAX:45.593 寸法lk(mm)四角部:35 メーカー商品コードSYU329VEEXJ シャンク四角部幅(mm)32
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする