YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44020489
品番
HVSP P4 M14×2
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
10.5
溝数
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
全長(mm)
110
寸法L(mm)
110
寸法l(mm)
26
寸法ls(mm)
56
メーカー商品コード
SY014QSEEXJ
食付き(P)
2.5
寸法Ds(mm)
10.5
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(3.11MB)
商品説明動画
参考になった