呼び寸法M16×2
ねじ長さ(mm)26
シャンク径(mm)12.5
溝数3
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
形状下穴:止り
全長(mm)110
寸法L(mm)110
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)14.1
山数2
呼び16
全長L(mm)110
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
寸法l(mm)26
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)56
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21
寸法ls(mm)56
寸法lk(mm)四角部:13
メーカー商品コードSY016QSEEXJ
シャンク四角部幅(mm)10
食付き(P)2.5
寸法Ds(mm)12.5
突き出しセンタ有無無