大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44020505
品番
M20×70
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
46
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
30
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法ds(Φmm)
20
寸法dk(Φmm)
約29
寸法da(Φmm)
(最小)22.4
ねじ山種類
メートル並目