大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44020523
品番
M22×65
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
50
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
32
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法ds(Φmm)
22
寸法dk(Φmm)
約31
寸法da(Φmm)
(最小)24.4
ねじ山種類
メートル並目