シャンク径d(Φmm)6
全長L(mm)62
材質HSS
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法STI M5×0.8
等級I b+30
溝数3
下穴径(Φmm)5.29
山数0.8
ねじ長さ(mm)15
呼び5
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)6.039
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
食付2.5P
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)26
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.173、MAX:5.333
寸法lk(mm)四角部:7
メーカー商品コードSW5.0K3LEN
シャンク四角部幅(mm)4.5