シャンク径d(Φmm)7
全長L(mm)75
材質HSS
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:88
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法STI M8×1.25
等級I b+30
溝数3
下穴径(Φmm)8.43
山数1.25
ねじ長さ(mm)23
呼び8
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)9.624
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
食付2.5P
シャンク長ls(mm)38
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.271、MAX:8.483
寸法lk(mm)四角部:8
メーカー商品コードSW8.0N3LEN
シャンク四角部幅(mm)5.5