呼び寸法M12×1.75
材質HSS-Co
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:89
形状下穴:通り
規格JIS
等級G8
溝数8
下穴径(Φmm)11.2
山数1.75
ねじ長さ(mm)15
呼び12
全長L(mm)82
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付4P
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
凸数8
寸法lk(mm)四角部:9
メーカー商品コードRY012P8OCTP
シャンク四角部幅(mm)6.5