呼び寸法M16×1.5
材質HSS-Co
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:88
形状下穴:止り
規格JIS
等級G9
溝数8
下穴径(Φmm)15.31
山数1.5
ねじ長さ(mm)18
呼び16
全長L(mm)95
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付2P
シャンク長ls(mm)48
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
凸数8
寸法lk(mm)四角部:13
メーカー商品コードRY016O9OCTB
シャンク四角部幅(mm)10