大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44020943
品番
M8×180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
28
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
13
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
約12.6
寸法da(Φmm)
(最小)9.2
ねじ山種類
メートル並目