2m×50m 軽がるバードネット 12mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021049 2m×50m 軽がるバードネット 12mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021049 2m×50m 軽がるバードネット 12mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021049

軽がるバードネット 12mm目

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44021049 品番 2m×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

極めて軽量、網目(交点)がほつれないので取り扱いも容易。
・ほつれないので、設置場所に合わせて自在にカット、細かい隙間もしっかり対策。
・網目が小さいので、スズメほか小さい鳥の対策にも効果的。

幅(m)2 長さ(m)50 材質ポリプロピレン 目合い(mm)12 用途目立たず軽量 取り付け場所を選ばない 屋根 軒下 工場 倉庫 車庫 菜園 住宅 スズメ ツバメ ハト ヒヨドリ カラス対策 カットしてもほつれない。 寸法(m)2×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※ネットの糸が細くなっています。設置時には怪我をしないよう手袋などを着用ください。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※設置後は非常に目立ちにくくなりますので、ネットに衝突しないようにお気をつけください。
※防鳥忌避効果を保証するものではありません。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用にならないときは、直射日光の当たらない屋内の冷暗所で保管してください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44021058
2021-07-23
用途:
ブルーベリーの防鳥目的
農・林・水産業

商品名のとおり軽く、扱い易いです。
ブルーベリー全部にネットを掛けなくても、忌避効果があるようです。
これまで試した中で、簡単で効果がありよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする