※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
[Torx]ドライバービット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44024786
品番
EA611BJ-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
Torsion仕様
材質
ステンレス
全長(mm)
25
先端サイズ
T20
シャンク
六角:1/4
アズワン品番
64-2236-61
両頭機能
片頭