消費電力(W)19
セット内容器具本体:NNFK25013、ライトバー:NNFK27321JLA9
材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(乳白)、バッフル/アルミ(ホワイト)
幅(mm)367
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>、水平天井埋込専用
適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
寸法(mm)埋込穴角:350
質量(kg)3.6
定格電圧(V)100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)367×367×132
器具・セットセット品
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
光束(Lm)2170
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2170
明るさFHP23形3灯相当
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)125
調光の可否可