PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の 青果・農産容器
青果容器 WB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
容量(g)
約200
注文コード
44029433
品番
24-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。燃えるゴミとして処理でき、水や油に強く電子レンジにも対応。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
材質
麦50%+バガス50%
高さ(mm)
19.6
短辺(mm)
100
長辺(mm)
245
容量(g)
約200
レンジ
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
蓋やラップは付属しません。