PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の 青果・農産容器
ミニトマト容器 SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
44029713
品番
280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
積み重ねが可能で売場に立体感を出すドリンクカップ形状。内面防曇加工。ミニトマトが約280g入ります。
材質
APET
高さ(mm)
110
レンジ
不可
底径(Φmm)
70
直径(mm)
110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
立体感を演出するカップ形状の青果容器 SP-280
参考になった