※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
40
基本静定格荷重(N)
61100
注文コード
44032197
品番
NAST40ZZ【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,192
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・基本静定格荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
26
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
タイプ
NAST-ZZ
寸法D(mm)
80
寸法d(mm)
40
仕様
1N≒0.102kgf
質量(g)
710
寸法a(mm)
61.5
寸法e(mm)
4
寸法C(mm)
25.8
寸法f(mm)
1.2
基本静定格荷重(N)
61100
基本動定格荷重(N)
35900
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方