コンパクトベーカリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44034596 品番 RBK-1 (W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

コンパクトでスタイリッシュ、そして何より本当に美味しいパンの焼き上がりにこだわったレコルトコンパクトベーカリー。コンパクトながら美味しく焼き上がる秘訣は、レコルト独自の厚釜パンケース。厚みがあるため、蓄熱性が高く、発酵や焼成の際に安定した温度を保つことができるため、焼きたてはもちろん、冷めても美味しいパンに仕上がります。グランドハイアット東京とのコラボレシピ掲載の、豪華なレシピブック付き。

セット内容本体・圧窯パンケース・羽根・計量スプーン・計量カップ・内ブタ・羽根取り棒・専用レシピブック・ガイドシート 質量(kg)約4.1 クリームホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)450 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×310×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする