レコルト ソロブレンダー シエル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44034700 品番 RSB-4(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

作ったボトルからそのまま飲める、持ち運べる!スムージーやフレッシュジュースが手軽に作れるブレンダー。
スムージーやスープを作った後は[ボトル]をタンブラーとして使えます。ダブルウォール (二層構造)で保冷効果が長持ちするうえ、結露しにくいので持ち運びにも便利。台紙をお好みのものと入れ替えられるので、オリジナルのマイボトルにアレンジする楽しみも!ボトルはダブルウォール(二層構造)で、結露しにくく保冷効果も◎透明なので台紙を入れ替え、マイボトルとしてアレンジが楽しめます。

セット内容本体・ボトル・カッター・フタ・スティック・専用レシピブック 質量(kg)約0.8 ピンク 容量(mL)約300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)170 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×850×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする