A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44034910 品番LBP241
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。
簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。
A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。
本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。

仕様(ページ記述言語)CARPS2 適合機種Windows 10 以降対応 セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他 シリーズSatera 消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249 対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6 解像度(最大プリント)2400dpi相当 使用環境温度:10〜30℃、湿度:20〜80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6か月(訪問修理) プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズA4 インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412〜2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5952C014 適合トナートナーカートリッジ070/070H 商品タイプレーザープリンター エコマーク認定番号23 155 001
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする