大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44034977
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法a(mm)
-
寸法S(mm)
-
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
-
頭部形状
六角
寸法b(mm)
-
寸法K(mm)
-
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目