大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44034995
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法a(mm)
-
寸法S(mm)
-
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
-
頭部形状
六角
寸法b(mm)
-
寸法K(mm)
-
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目