衛生週間用たれ幕 布製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44039040 品番ES-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全国労働衛生週間のスローガン入りの垂れ幕です。

用途安全週間の掲示として 材質布(ハトメ穴4/ヒモ付) 寸法(mm)2300×700 文字内容全国労働衛生週間 取付方式吊り下げ
関連資料:(2.41MB)
注意
※商品画像の「全国労働衛生週間スローガン入り」という部分に、今年のスローガンが印字された状態でのお届けとなります。
※名入れ無しとなります。
※8月中旬より順次発送となります。出荷日確定次第ご連絡致します。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※画像と現品の色彩が多少異なることがございますのであらかじめご了承ください。
※素材の特性上、数%の縮みが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする