京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 充電工具 本体
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 研削/研磨
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の サンダー/ポリッシャー
充電式サンダー(10.8V)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44039320
品番
BS-1110本体のみ
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
900gの軽さと低重心ボディで抜群の操作性
コンパクトな手のひらサイズ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
質量(kg)
0.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
10600
ペーパー寸法(mm)
75×140(クランプ式)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
パット寸法(mm)
75×105
充電時間(分)
102
バッテリー容量(mAh)
2500
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
180×74×122
注意
※付属品が異なります。本体のみ