Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネットNE型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
基板寸法(mm)
W690×H290
注文コード
44039328
品番
BON8412VR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
基板寸法
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
露出形
質量(kg)
19
外形寸法(mm)
W800×H400×D125
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W690×H290
ドア
両扉