スマートチェーンポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44040029 品番SF-83-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。
ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。
ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)
チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。

用途マンションやビル外の区画整備に。 適合6mmプラチェーン 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)0.4 ライトゴールド 寸法(Φ×高さH)(mm)215×820 ポール径(Φmm)40
注意
※プラチェーンは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44040029 SF-83-LG 63493090 62858-03 画像準備中 スマートチェーンポール ダークブラウン 友屋 1台 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする