セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 点字タイル
ステンレス点字タイル 線状突起
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44040047
品番
J2540-ST
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品
固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)
種別
ST
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
300×300
色
シルバー
質量(g)
約660
タイプ
線状突起
入数
1枚