ナショナルマリン
ナショナルマリンの イベント・ノベルティ・行楽用品
ナショナルマリンの アウトドア・行楽用品
ナショナルマリンの レジャー・アクティビティ
パタットプール(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44040178
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.25
高さ(mm)
210
容量(L)
(使用時)60
対角(mm)
900
満水容量(L)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません