直流安定化電源

(2件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44040196 品番DPS-3005-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各種の用途に適した高い安全性と精度
スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源
定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能

用途
電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
電気、電子回路の電源供給
製造、品質管理の製品検査、調整用
付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0〜30 入力電圧(V)AC100(50〜60Hz) 出力電流(A)0〜5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0〜40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20〜80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
取扱説明書:(7.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※電気機械器具の実験・検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用下さい。

商品説明動画

【直流安定化電源 】 小型・軽量かつ高効率.
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44040196 DPS-3005-M 20748805 DPS-3005 直流安定化電源 カスタム 直流安定化電源 カスタム 1個 23,980
欠品中
税込26,378
ナショナルブランドの相当品です
44040196 DPS-3005-M 20217594 PMX18-5A 直流安定化電源 菊水電子工業 直流安定化電源 菊水電子工業 1台 76,980 税込84,678 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-29
用途:
実験装置の電源に
株式会社布施興業 様 (サービス業)

簡単な回路を作ってみたが、固定電源で扱いにくいので購入をしました。 デジタル表示で、設定がしやすい。付属としてのケーブルは助かりました。 できれば、もう少し心数の多いコードがいいです。

対象商品:
44040196
2024-08-19
用途:
実験用
サービス業

実用上は特に、問題はないが、前面パネルの作りが安っぽい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする