大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44040473
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26〜30
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目